Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne Albrecht Stationsantenne New Vector 4000 8,48 m 6340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986736-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     6340
EAN/GTIN:
     4032661063403
Suchbegriffe:
Albrecht
6340
Stationsantenne New Vector 4000 8
48 m
Antenne Albrecht Stationsantenne New Vector 4000 8,48 m 6340

New Vector4000, Stationsantenne, Höhe 848 cm

CB Stationsantenne
8,48 m Länge
Material: Aluminium, Stahl, Messing, Nylon

New Vector4000, Stationsantenne, Höhe 848 cm

Ausstattung:
Frequenz: 27-28,5 MHz
Impedanz: 50
Typ: 3/4 Koaxial J-Pole
SWR: <1:1,2 voreingestellt
Bandbreite 1400 kHz
Material: Aluminium, Stahl, Messing, Nylon
Belastbarkeit: 1000 Watt kurzsfristig 3000 Watt
Länge: 8480 mm
Radiallänge: 131 cm
Durchschnittliche Mastaufnahme: 35-42 mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Stationsantenne · Frequenzbereich: 27-28,5 MHz · Gewicht: 4.7 kg · Produktabmessung, Breite: 30 cm · Produktabmessung, Höhe: 848 cm · Produktabmessung, Tiefe: 30 cm

Lieferumfang:
1x New Vector Stationsantenne

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 848 x 30 cm
Produktabmessung, Tiefe:
30 cm
Produktabmessung, Höhe:
848 cm
Produktabmessung, Breite:
30 cm
Marke:
Albrecht
Ausführung (allgemein):
Stationsantenne
Frequenzbereich:
27-28|ツ|5 MHz
Gewicht:
4.7 kg
Produkt-Art:
Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 164,97*
€ 205,45*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 269,63*
€ 328,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.