Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dasqua 5111-1105 Messuhr 175 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986837-BP
Hersteller:
     Dasqua
Herst.-Nr.:
     5111-1105
EAN/GTIN:
     4064161306223
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr
Dasqua 5111-1105 Messuhr 175 mm 1 St.

Messuhr

Einstellringe mitgeliefert
Hergestellt gemäß DIN 878
Kleiner Messbereich und höhere Genauigkeit

Zum Messen der Planheit von Oberflächen, von axialen Unrundheiten und zum Überprüfen der Einrüstung und Rechtwinkligkeit von Werkzeugen.

Ausstattung:
Solider Messstab
Weiche Grifffläche

Technische Daten:
Gewicht: 0.33 kg · Produktabmessung, Länge: 175 mm

Lieferumfang:
Messuhr

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Marke:
Dasqua
Gewicht:
0.33 kg
Produkt-Art:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Dasqua, 5111-1105
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
141
Frei Haus
ab € 21,07*
€ 30,98*
€ 4,00*
ab € 21,19*
€ 30,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.