Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dasqua 3230-8105-A Digitales Doppelbalken-Höhenmessgerät 0 - 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986909-BP
Hersteller:
     Dasqua
Herst.-Nr.:
     3230-8105-A
EAN/GTIN:
     4064161307596
Suchbegriffe:
Höhenmessgerät
höhenmessgerät
Dasqua 3230-8105-A Digitales Doppelbalken-Höhenmessgerät 0 - 300 mm

Digitales Doppelbalken-Höhenmessgerät

Starre, belastungsfähige Konstruktion für Industrieanwendungen
Nulleinstellung an beliebiger Position

Dasqua digitales Doppelbalken-Höhenmessgerät hat einen Messbereich bis 300 mm.
Das Höhenmessgerät hat ein großes LCD-Display und kann bei schweren Beanspruchungen für den industriellen Einsatz verwendet werden.

Ausstattung:
Höhere Messgenauigkeit durch doppelte Schieberausführung
Mit SPC Datenausgabe
Einstellrädchen auf der Rückseite
Besonders flache Ausführung durch gehärtetes, geschliffenes und geläpptes Unterteil

Technische Daten:
Gewicht: 6.2 kg · Messbereich (max.): 300 mm · Messbereich (min.): 0 mm · Produktabmessung, Breite: 168 mm · Produktabmessung, Länge: 545 mm · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Digitales Doppelbalken-Höhenmessgerät

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 545 mm x 168 mm
Produktabmessung, Länge:
545 mm
Produktabmessung, Breite:
168 mm
Messbereich:
0 - 300 mm
Marke:
Dasqua
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Messbereich (max.):
300 mm
Messbereich (min.):
0 mm
Gewicht:
6.2 kg
Produkt-Art:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Dasqua, 3230-8105-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,93*
€ 298,52*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 250,52*
€ 298,53*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 471,61*
€ 551,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,52*
€ 298,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.