Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 55525 Spur 1 E-Lok Ce 6/8 I Köfferli verschneit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987089-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     55525
EAN/GTIN:
     4001883555256
Suchbegriffe:
E-Lok Spur 1
Elektrolok Spur 1
Elektrolokomotive Spur 1
elektrolok spur 1
Märklin 55525 Spur 1 E-Lok Ce 6/8 I Köfferli verschneit

Spur 1 E-Lok Ce 6/8 I Köfferli verschneit

Exklusives in Handarbeit verschneites Modell
Echtheitszertifikat
Gefertigt aus Zinkdruckguss mit angesetzten Messing-Schleudergussteilen
Hochdetailliertes Profimodell
Im Digitalbetrieb motorisch heb- und senkbare Scherenstromabnehmer
Digital schaltbare Telex-Kupplung vorne und hinten
Äußerst umfangreiche Soundausstattung
Strompuffer
Schraubenkupplungen für vorn und hinten im Lieferumfang

Vorbild: Verschneite Elektrolokomotive Ce 6/8 I Köfferli in tannengrüner Farbgebung im Betriebszustand der Epoche III, Anfang der 1950er Jahre. Betriebsnummer 14201.

Modell: Exklusive einmalige Serie eines verschneiten Köfferli. Fahrgestell mit Hauptrahmen und Lokaufbau aus Zinkdruckguss. Viele angesetzte Messing-Schleudergussteile. Mit Digital-Decoder mfx mit bis zu 32 Funktionen, Strompuffer eingebaut, geregeltem Hochleistungsantrieb und umfangreichen Geräuschfunktionen wie Fahrgeräusch, Lüfter, Lokpfiff, Multihaltestellenansage, Bahnhofsansage, Hintergrund-Geräusche am Bahnhof uvm. Betrieb mit Wechselstrom, Gleichstrom, Märklin Digital und DCC möglich. Hochleistungsmotoren mit Antrieb auf alle Achsen. Im Digitalbetrieb motorisch heb- und senkbare Scherenstromabnehmer. Weißes LED-Spitzensignal im Wechsel der Fahrtrichtung, konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Weiße LED-Beleuchtung in den Führerständen, fahrtrichtungsabhängig. Maschinenraumbeleuchtung schaltbar. Schweizer Lichtwechsel in rot und weiß, Falschfahrsignal vorn separat schaltbar.Führerstandstüren zum Öffnen, Inneneinrichtung, Führerstand mit Lokführerfigur. Griffstangen aus Metall und viele weitere angesetzte Details wie: Schilder, Scheibenwischer, Pfeife u.v.a. Pufferbohlen mit Federpuffern und angesetzten Bremsleitungen. Serienmäßig montierte fernbedienbare Telexkupplung hinten, vorne Schraubenkupplung. Jeweils gegen den anderen Kupplungstyp tauschbar (im Lieferumfang enthalten). Echtheitszertifikat im Lieferumfang.Befahrbarer Mindestradius 1.020 mm. Länge über Puffer 60,3 cm.Gewicht ca. 6,3 kg.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (Fahrgestell): Fahrgestell + Aufbau aus Metall · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: Spur 1 · Epoche: III · Kupplung: Telex-Kupplung · LüP / LüK: 603 mm · Strom-System: Digital AC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Märklin
Kupplung:
Telex-Kupplung
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell + Aufbau aus Metall
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
603 mm
Herst.-Teilenr.:
55525
Epoche:
III
Strom-System:
Digital AC Sound
Baugröße:
Spur 1
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Märklin, 55525
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3.254,40*
€ 3.361,22*
Frei Haus
ab € 3.142,21*
€ 3.361,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.361,22*
€ 3.999,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.332,09*
€ 3.965,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.273,82*
€ 3.895,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.254,40*
€ 3.872,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.