Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZTE MC889/T3000 5G WLAN Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987275-BP
Hersteller:
     ZTE
Herst.-Nr.:
     MC889/T3000
EAN/GTIN:
     6902176095214
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
zte router
ZTE MC889/T3000 5G WLAN Router

ZTE MC889/T3000 5G Outdoor Router - Neue Generation

Snapdragon X62 5G Platform
2.7 Gbps/ UL bis zu 280 Mbps
mit 2.5 Gbps POE port

Die 5G-Außen-CPE-Antenne der neuen Generation von ZTE gepaart mit dem Miracle WiFi 6 Router T3000 sorgt für ein Signal- und Geschwindigkeitserlebnis höchster Qualität.
Eröffnet eine neue 5G-Ära mit größerer Abdeckung für bis zu 128 Benutzer und einer einfachen Mesh-NFC-Verbindung mit einem Klick, perfekt für Privathaushalte, Unternehmen, Ferienhäuser und Villen.
Die kompakte Größe und das geringe Gewicht ermöglichen eine einfache Installation, einschließlich Signalanzeigen und einer APP, die Sie bei der Auswahl der besten Position für CPE und Router unterstützt

Technische Daten:
Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Router · Herstellerfarbe: Weiß · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n,IEEE802.11a,IEEE802.11ac,IEEE802.11ax

Lieferumfang:
1x MC889 1 x T3000, 1x Ethernet cable, 2x Power Supply, 2x Quick Start Guide, 1x Safety Information

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
ZTE
Funktionen (WLAN-Repeater/-Router):
Router
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n | IEEE802.11a | IEEE802.11ac | IEEE802.11ax
Typ (Hersteller-Typ):
MC889/T3000 5G
Produkt-Art:
WLAN Router
Weitere Suchbegriffe: wlan router, ZTE, MC889/T3000, MC889/T3000 5G, WLAN einrichten, WLAN installieren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 446,20*
€ 503,06*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 449,99*
€ 503,07*
Frei Haus
ab € 481,57*
€ 538,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,07*
€ 598,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,05*
€ 593,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,50*
€ 578,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,76*
€ 559,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,99*
€ 535,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.