Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic 70128352 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987432-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70128352
EAN/GTIN:
     4055132002497
Suchbegriffe:
Picotronic
70128352
DOE-DE-R339
LASER
Picotronic 70128352 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm

Diffraktives optisches Element

Bei dem diffraktivem optischen Element (DOE) Type handelt es sich um eine Optik zur Projektion von 6x6 Punkten. Bei einer Distanz von 100mm vom DOE zur Projektionsfläche haben die Punkte einen Abstand von und eine Gesamtlänge von . Bei einer Wellenlänge von 633nm ergibt sich ein Öffnungswinkel von 9,5°. Für die Anwendung kann jede Punktlaserquelle verwendet werden.

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser (ohne Halterung): 8 mm
Dicke (ohne Halterung): 1.2 mm
Material: PC

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 11 mm x 4 mm
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Marke:
Picotronic
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DOE-Optik
Weitere Suchbegriffe: LASER Modul Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 31,45*
€ 41,93*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 68,29*
€ 87,92*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 139,58*
€ 169,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.