Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC650-0.4-24(12x45)-C10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987488-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70132205
EAN/GTIN:
     4055132001360
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul
Picotronic Punktlaser

Isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 0.4mW, 24V DC, 12x45mm, Klasse 1, 10m Kabellänge


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
isoliertes Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 0.4mW, 24V DC, 12x45mm, Klasse 1, 10m Kabellänge
Betriebsspannung 24 V DC
Laser Klasse 1
Geringe Stromaufnahme
Kompakte Bauform

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 5 mA · Gewicht: 190 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 0.4 mW
Lebensdauer: 5.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 1
Divergenz: C - 0.4 mrad
Arbeitsabstand: 10 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: kollimiert
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: kollimiert
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 10.000 mm
Kabeltyp: 24AWG, black, 3mm
Austrittsdurchmesser Optik: 3.5 mm
Gehäusefarbe: schwarz
Schutzlinse: nein
Abisolierlänge des Kabelmantels: 50 mm
Strahldurchmesser: 3 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsstrom:
5 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
190 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70132205, DC650-0.4-24(12x45)-C10000, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 58,55*
€ 78,07*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 130,63*
€ 166,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.