Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic DOE Laser 70134193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987513-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70134193
EAN/GTIN:
     4055132001919
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul picotronic
laserdiodenmodul
Picotronic DOE Laser 70134193

DOE Lasermodul 635nm, rot, 5mW, DOE Matrix 6 x 6 Dots PC 8x1.2mm 9.5° at 635nm, 5V DC, Ø10x24mm, Laser Klasse 2M mit DOE-DE-R339


Laser-Klasse: 2M


Ausstattung:
DOE Lasermodul 635nm, rot, 5mW, DOE Matrix 6 x 6 Dots PC 8x1.2mm 9.5° at 635nm, 5V DC, Ø10x24mm, Laser Klasse 2M mit DOE-DE-R339

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Gewicht: 8.5 g · Laser-Klasse: 2M · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Typ: 70134193 · Weitere technische Daten: Durchmesser (ohne Halterung): 8 mm
Dicke (ohne Halterung): 1.2 mm
Material: Polycarbonat
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 3.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: DOE
Laserklasse: 2M
Divergenz: H - 1.0 mrad
Optik: Acryl Linse
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Potential des Gehäuses: VDD(+)Fokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 6 mm
Gehäusefarbe: Messing
Schutzlinse: ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 24 mm x 10 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
2M
Material:
Polycarbonat
Betriebsspannung:
5 V/DC
Typ:
70134193
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
8.5 g
Produkt-Art:
DOE Laser
Weitere Suchbegriffe: doe lasermodul, Picotronic, 70134193, DOE339-635-5-5(10x24)-ADJ, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 66,74*
€ 88,99*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 139,34*
€ 175,28*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 276,40*
€ 337,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.