Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic DOE Laser 70133851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987533-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70133851
EAN/GTIN:
     4055132002688
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul
Picotronic DOE Laser 70133851

DOE Lasermodul 635nm, rot, 5mW, DOE 1:5 Punkte-Linie PC 8x1.2mm 6° @635nm, 5V DC, Ø10x24mm, Laser Klasse 3R mit DOE-DE-R263


Laser-Klasse: 3R


Ausstattung:
DOE Lasermodul 635nm, rot, 5mW, DOE 1:5 Punkte-Linie PC 8x1.2mm 6° @635nm, 5V DC, Ø10x24mm, Laser Klasse 3R mit DOE-DE-R263

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebsstrom: 30 mA · Gewicht: 8.5 g · Laser-Klasse: 3R · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Typ: 70133851 · Weitere technische Daten: Durchmesser (ohne Halterung): 8 mm
Dicke (ohne Halterung): 1.2 mm
Material: Polycarbonat
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 3.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: DOE
Laserklasse: 3R
Divergenz: H - 1.0 mrad
Optik: Acryl Linse
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Potential des Gehäuses: VDD(+)Fokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 6 mm
Gehäusefarbe: Messing
Schutzlinse: ja

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 24 mm x 10 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
3R
Material:
Polycarbonat
Betriebsspannung:
5 V/DC
Typ:
70133851
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
8.5 g
Produkt-Art:
DOE Laser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70133851, DOE263-635-5-5(10x24)-ADJ, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 66,74*
€ 88,99*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 138,74*
€ 175,61*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 276,74*
€ 327,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,28*
€ 195,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.