Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987538-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70124651
EAN/GTIN:
     4055132000721
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
Picotronic Linienlaser

Linien Lasermodul, 60°, grüne Laserdiode, 520nm, 4mW, 3V DC, 12x47mm, Klasse 1


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Linien Lasermodul, 60°, grüne Laserdiode, 520nm, 4mW, 3V DC, 12x47mm, Klasse 1
Low Power consumption
Direct green 520nm

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 200 mA · Gewicht: 9 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 47 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 4 mW
Lebensdauer: 10.000 h
Betriebstemperatur: -10°C - 60 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: I - 1.5 mrad
Öffnungswinkel: 60 °
Arbeitsabstand: 2 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: kollimiert
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: kollimiert
Kabelfarbe GND: weiß
Kabellänge: 150 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 4.5 mm
Gehäusefarbe: Messing · Öffnungswinkel num: 60 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 47 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
47 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
60 °
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
200 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
9 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: lasermodul linie, linienlaser, Picotronic, 70124651, LI520-4-3(12x47), LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 88,80*
€ 118,40*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 188,01*
€ 236,48*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 374,47*
€ 439,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,48*
€ 281,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.