Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic 70108194 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987557-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70108194
EAN/GTIN:
     4260129045955
Suchbegriffe:
Picotronic
70108194
DOE-DE-R262
LASER
Picotronic 70108194 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm

Diffraktives optisches Element

Beim dem diffraktivem optischen Element (DOE) Type handelt es sich eine Optik zur Projektion eines quadratischen in Punkten dargestellten Fotosuchers mit Mittelpunkt. Bei einer Distanz von 100mm vom DOE zur Projektionsfläche hat das Abbild eine Länge von . Bei einer Wellenlänge von 633nm ergibt sich ein Öffnungswinkel von . Für die Anwendung kann jede Punktlaserquelle verwendet werden.

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser (ohne Halterung): 8 mm
Dicke (ohne Halterung): 1.2 mm
Material: PC

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 11 mm x 4 mm
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Marke:
Picotronic
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DOE-Optik
Weitere Suchbegriffe: LASER Modul Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 31,45*
€ 41,93*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 68,22*
€ 87,92*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 139,16*
€ 169,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.