Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Linienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987585-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115666
EAN/GTIN:
     4055132006358
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
picotronic lasermodul linie
Picotronic Linienlaser

Linienlaser, grün, 532nm, 10mW, 90°, Laser Klasse 1, Fokus 0,8m, 24V DC, 20x80mm, Stecker-CON_7000-08331-0000000


Laser-Klasse: 1


Ausstattung:
Linienlaser, grün, 532nm, 10mW, 90°, Laser Klasse 1, Fokus 0,8m, 24V DC, 20x80mm, Stecker-CON_7000-08331-0000000
Bei dem Typ LD532-10-24(20x80)-70115666 handelt es sich um ein grünes Linienlasermodul mit einer Wellenlänge von 532nm (DPSS). Der Laser verfügt über eine kompakte Bauform (20x80mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 10.000 Stunden. Der Öffnungswinkel von 90° erzeugt in einem Abstand von 0,8m eine Linie von 1,6m Länge. Dieser Linienlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen, zur Bauteilpositionierung, in Industrie, Handwerk, Hobby und dem Showbereich. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 1.
Abstrahlcharakteristik: Linie, Liniendicke 1mm@0,8m
Optische Leistung: 10mW (Laserklasse 1); Fokus 0,8m
Kompakte Bauform: 20x80mm; Öffnungswinkel: 90°; Achsabweichung: bis zu 3,0°, Stecker-CON_7000-08331-0000000
Der Öffnungswinkel (90°) erzeugt, bei einem Arbeitsabstand von 0,8m, eine Laserlinienlänge von 1,6m.
Für Anwendungen in z.B. Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, in Industrie und Handwerk, Hobby und dem Showbereich. Spannungsversorgung 24V.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 55 mA · Gewicht: 68 g · Laser-Klasse: 1 · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 10 mW
Lebensdauer: 10.000 h
Betriebstemperatur: 15°C - 30 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Linie
Laserklasse: 1
Divergenz: D - 0.5 mrad
Öffnungswinkel: 90 °
Arbeitsabstand: 0.8 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: YVO4+KTP
Fokus: fixed (800mm)
Potential des Gehäuses: Isoliert
Potential des Gehäuses: IsoliertFokus: fixed (800mm)
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 22AWG, black, 3,6mm
Austrittsdurchmesser Optik: 6 mm
Schutzlinse: nein · Öffnungswinkel num: 90 °

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 20 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
Picotronic
Laser-Klasse:
1
Material:
Aluminium
Öffnungswinkel num:
90 °
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsstrom:
55 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
68 g
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, Picotronic, 70115666, LD532-10-24(20x80)-70115666, LASER, LASER Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 143,63*
€ 191,51*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 301,25*
€ 365,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,50*
€ 434,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,21*
€ 428,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,59*
€ 398,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,70*
€ 378,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.