Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFD650-1-3(8x23)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987657-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70103861
EAN/GTIN:
     4260129041117
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Laserfuchs Punktlaser

Punktlaser, rot, 650nm, 1mW, Laser Klasse 2, Fokus kollimiert, 3V DC, 8x23mm


Laser-Klasse: 2


Ausstattung:
Punktlaser, rot, 650nm, 1mW, Laser Klasse 2, Fokus kollimiert, 3V DC, 8x23mm
Bei dem Typ LFD650-1-3(8x23) handelt es sich um einen Punktlaser zur Projektion eines roten Laserpunktes. Durch die Klassifizierung in die Laserklasse 2 ist keine TüV-Anmeldung erforderlich. Der Laser kann z.B. bei Diskoveranstaltungen oder beim Einbau in Werkzeuge ohne Probleme eingesetzt werden. (Die Laserschutzmassnahmen sind aber dennoch einzuhalten!)Das Lasermodul ist mit einer Steuerelektronik ausgestattet, und muss nur noch an eine Spannungsquelle (Gleichspannung ) angeschlossen werden. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Die Stromaufnahme ist mit ca. 15mA sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt werden und das Lasermodul kann mobil eingesetzt werden. Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer als 3000h. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden.
Abstrahlcharakteristik: elliptischer Punkt, Punktgröße 4..6mm@5m
Optische Leistung: 1mW (Laserklasse 2); Fokus kollimiert
Sehr Kompakte Bauform: 8x23mm; Achsabweichung: bis zu 3,0°
Für Anwendungen in z.B. Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik, Hobby, Handwerk, der Industrie und dem Showbereich.
Spannungsversorgung 3V. Zur Stromversorgung können Sie z.B. unser Picotronic Batteriepack 3V oder das Netzteil Picotronic LFNT-3 verwenden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Gewicht: 3.5 g · Laser-Klasse: 2 · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Weitere technische Daten: Material: Messing
Optische Leistung: 1 mW
Lebensdauer: 3.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 40 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 2
Divergenz: G - 0.8 mrad
Arbeitsabstand: 10 m
Optik: Acryl Linse
Laser Technologie: Diode
Fokus: kollimiert
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Potential des Gehäuses: VDD(+)Fokus: kollimiert
Kabelfarbe GND: weiß
Kabellänge: 100 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 3.5 mm
Strahldurchmesser: 3.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 23 mm x 8 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
Laserfuchs
Laser-Klasse:
2
Material:
Messing
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
15 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
3.5 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Laserfuchs, 70103861, LFD650-1-3(8x23), LASER, LASER Modul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 5,61*
€ 7,48*
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 11,55*
Lager 102
345
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 21,66*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,13*
€ 44,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.