Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tiffany 99683/06 Deckenstrahler E27 28 W Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987820-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99683/06
EAN/GTIN:
     4004353406485
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel
Brilliant Tiffany 99683/06 Deckenstrahler E27 28 W Schwarz (matt)

Tiffany Strahlerrohr 4flg schwarz matt

Leistung= 28 W



Entdecke den 4-flammigen Deckenspot Tiffany und tauche deine Räume in ein zauberhaftes Licht! Diese Deckenleuchte vereint natürliche Elemente mit modernem Design und schafft eine gemütliche, einladende Atmosphäre. Die Leuchte beeindruckt mit edlem schwarzen Metall und charmanten Bambusakzenten. Das harmonische Zusammenspiel zwischen Natur und Industriestil verleiht deinem Raum eine einzigartige Note. Mit vier E27-Fassungen bestimmst du die Beleuchtung. Wähle deine Lieblingsleuchtmittel für die gewünschte Helligkeit und Atmosphäre. Energiesparende LED-Lampen sind umweltfreundlich und mit einem schönen Filament Leuchtmittel kannst du Gemütlichkeit schaffen. Die flexiblen Spots lenken das Licht präzise dorthin, wo du es haben möchtest. Betone Kunstwerke, dekoriere deinen Raum oder gestalte eine einladende Ecke. Ganz egal, ob Wohnzimmer, Essbereich oder Flur, die Tiffany Deckenleuchte passt perfekt. Verleihe deinem Zuhause einen Hauch von Eleganz und Natürlichkeit. Die Kombination aus stilvollem Design, hochwertigen Materialien und praktischer Anpassungsfähigkeit macht diese Leuchte zu einem Highlight deiner Einrichtung. Bestelle sie jetzt und erleuchte dein Heim auf besondere Weise!

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 785 g · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar · Leistung: 28 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Bambus · Produktabmessung, Breite: 490 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 490 x 125 x 140 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
490 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
28 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Bambus
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
28 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Gewicht:
785 g
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Brilliant, 99683/06, Tiffany, Deckenspot, Deckenlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.