Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tyas 99941/86 Wandstrahler E14 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987823-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99941/86
EAN/GTIN:
     4004353424311
Suchbegriffe:
Brilliant
99941/86
Tyas
Wandlampe
Brilliant Tyas 99941/86 Wandstrahler E14 Schwarz

Tyas Wandspot schwarz gold





Die Wandleuchte Tyas findet sicher einen Platz, an dem sie Deinen Wohnraum erhellen kann. Wandleuchten eignen sich vorzüglich als Ergänzung zur Deckenbeleuchtung im Raum. Alternativ Schaffe ein angenehmes Ambiente als Akzentbeleuchtung. Ob Flur, Wohn- oder Schlafzimmer - die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Das Leuchtmittel ist austauschbar. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Bei Verwendung dafür vorgesehener Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem dimmbar. Sämtliches benötigtes Installationsmaterial ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E14

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 200 mm x 145 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
II
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Wandstrahler
Weitere Suchbegriffe: Wandlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 30,38*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 36,91*
€ 49,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.