Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tyas 99942/86 Deckenstrahler E14 28 W Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987824-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     99942/86
EAN/GTIN:
     4004353424328
Suchbegriffe:
Brilliant
99942/86
Tyas
Deckenspot
Brilliant Tyas 99942/86 Deckenstrahler E14 28 W Schwarz,Gold

Tyas Spotrohr 2flg schwarz gold

Leistung= 28 W



Durch die unzähligen Einsatzbereiche sind Spots eine gängige Alternative zu den herkömmlichen Wand- und Deckenleuchten. Mit dem gebündelten Licht lassen sich gezielt Bereiche im Raum anstrahlen. Der 2-flammige Deckenstrahler Tyas hilft Dir bei der Umsetzung Deiner Beleuchtungslösung. Für maximale Flexibilität im Einsatz dieser Leuchte ist die Montage an Wänden und Decken möglich. Dieser Deckenstrahler vereint nostalgische und moderne Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil. "Neo Retro" heißt der Trend, der die Kombination von Retround modernen Designelementen beschreibt. Die eingesetzten E14-Sockel ermöglicht das einfache Wechseln der Leuchtmittel. Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Das erforderliche Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz,Gold · Leistung: 28 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Produktabmessung, Breite: 385 mm · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E14

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 385 x 225 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gold
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
385 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
28 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
28 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Deckenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 35,38*
€ 48,94*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 71,06*
€ 91,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.