Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 92859/09 Enca Deckenleuchte E27 60 W Natur, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987847-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     92859/09
EAN/GTIN:
     4004353428456
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant 92859/09 Enca Deckenleuchte E27 60 W Natur,Schwarz

Enca Deckenleuchte 30cm natur/schwarz

Leistung= 60 W



Entdecke unsere Deckenleuchte Enca aus Bambus in einem natürlichen und zeitlosen Design. Mit einem Durchmesser von 30 cm und einer Höhe von 23 cm fügt sie sich harmonisch in jede Inneneinrichtung ein und eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Räume. Durch die Streben des Schirms wird ein schöner Lichteffekt erzeugt. Ihr natürlicher Bambus-Look verleiht jedem Raum eine warme und einladende Atmosphäre, sei es im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur und schafft eine harmonische Verbindung zwischen modernem Design und natürlichem Flair. Mit einer E27-Fassung ausgestattet, ist auch die Verwendung von LED-Leuchtmitteln möglich. Du kannst die Helligkeit der Leuchte ganz einfach dimmen, wenn du geeignete-Leuchtmittel und einen Dimmer verwendest. Damit kannst du die Beleuchtung deinem aktuellen Bedarf und der gewünschten Stimmung anpassen. Diese Deckenleuchte ist eine stilvolle Ergänzung für dein Zuhause. Lass dich von ihrem einzigartigen Design und ihrem stimmungsvollen Licht verzaubern und gestalte deine Räume auf eine ganz besondere Art und Weise. Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten, jedoch ist ein Leuchtmittel nicht inbegriffen. Dadurch kannst du das Leuchtmittel nach deinen individuellen Bedürfnissen und Vorlieben frei auswählen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 495 g · Herstellerfarbe: Natur,Schwarz · Leistung: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Ø: 300 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Weitere technische Daten: Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 300 mm x 230 mm
Herstellerfarbe:
Natur | Schwarz
Produktabmessung, Ø:
300 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Bauform (Leuchten):
Rund
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Gewicht:
495 g
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, Brilliant, 92859/09, Enca, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 41,11*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 57,55*
€ 75,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.