| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2988093-BP Herst.-Nr.: 10074 EAN/GTIN: 4211125100742 |
| |
|
| | |
| Beurer HS 15 Basic Line Glätteisen Lila
Beurer HS 15 Haarglätter
Eine Temperaturstufe mit 220 °C Keramik-Beschichtung Schnellaufheizung
Das Beurer HS 15 Glätteisen gleitet dank der Keramik-Beschichtung sanft durch das Haar und sorgt für Geschmeidigkeit und Glanz im Alltag. Die federnd gelagerten Heizplatten passen sich optimal an die Haarsträhne an und ermöglichen vielseitige Stylings - egal ob glattes Haar, Locken oder Wellen.
Ausstattung: Aufhängeöse - zum einfachen Verstauen Plattenverriegelung - zum einfachen Verstauen und Transportieren Schnellaufheizung - sofort einsetzbar 360° Drehgelenk - für eine einfache und komfortable Anwendung Automatische Sicherheitsabschaltung nach 30 min
Technische Daten: Gewicht: 272 g · Haarpflege-Besonderheiten: flexibel gelagerte Heizplatten,automatische Abschaltung · Herstellerfarbe: Lila · Leistung (Details): 32 W · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatur (max.): 220 °C
Lieferumfang: Haarglätter,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Lila | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 265 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | Beurer | Haarpflege-Besonderheiten: | flexibel gelagerte Heizplatten | automatische Abschaltung | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Leistung (Details): | 32 W | Temperatur (max.): | 220 °C | Gewicht: | 272 g | Produkt-Art: | Glätteisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glätteisen, Beurer, 10074, HS 15 Basic Line |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,41* | € 20,62* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,66* | € 23,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,87* | € 23,78* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,50* | € 24,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,99* | € 28,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|