| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2988097-BP Herst.-Nr.: 65904 EAN/GTIN: 4211125659042 |
| |
|
| | |
| Beurer BC 27 Handgelenk Blutdruckmessgerät 65904
Beurer BC 27 Handgelenk-Blutdruckmessgeräte
Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk Manschette für Handgelenksumfänge von 14-19,5cm 2 Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
Das Beurer BC 27 Handgelenk-Blutdruckmessgerät misst vollautomatisch den Blutdruck und den Puls. Die Manschette ist für Handgelenksumfänge von 14 bis 19,5 cm geeignet. Zwei Benutzerspeicher bieten Platz für jeweils 60 Messwerte. Aus allen Werten wird ein Durchschnittswert berechnet sowie von dem Morgen- und Abendblutdruck der letzten sieben Tage. Die Messergebnisse werden dank des Risiko-Indikators leicht verständlich anhand einer farbigen Skala eingestuft. Das Display Design ist übersichtlich gestaltet und die Messwerte gut ablesbar.
Ausstattung: Übersichtliches, gut ablesbares Display Abschaltautomatik Arrhythmie-Erkennung Automatische Druckvorwahl und Luftablass Batteriewechselanzeige Datum und Uhrzeit Durchschnittswertberechnung
Technische Daten: Ausführung (Gesundheit & Wellness): Handgelenk · Gewicht: 92 g · Gewicht, Hinweis: ca., ohne Batterien · Manschetten-Länge (max.): 195 mm · Manschetten-Länge (min.): 140 mm · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl.
Lieferumfang: Blutdruckmessgerät mit Manschette 2 x 1,5V AAA Batterien LR03 Aufbewahrungsbox,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 84 x 60 x 29 mm | Produktabmessung, Höhe: | 29 mm | Produktabmessung, Länge: | 84 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | Beurer | Ausführung (Gesundheit & Wellness): | Handgelenk | Manschetten-Länge (max.): | 195 mm | Manschetten-Länge (min.): | 140 mm | Stromversorgung: | Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl. | Gewicht, Hinweis: | ca.|ツ| ohne Batterien | Gewicht: | 92 g | Produkt-Art: | Blutdruckmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,00* | € 25,58* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,35* | € 26,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 19,04* | € 27,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,82* | € 29,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,46* | € 35,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|