Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 500 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz Mit Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988099-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     76011
EAN/GTIN:
     4211125760113
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Beurer BF 500 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz Mit Bluetooth

Beurer BF 500 Diagnosewaage mit Bluetooth®

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage
Mit Bluetooth® low energy technology
8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung

Mit der Beurer BF 500 Diagnosewaage hast du deine Körperdaten auch unterwegs immer im Blick. Die Waage überträgt die Messdaten automatisch per Bluetooth an die „beurer HealthManagerPro“ App und zeigt sie dort grafisch an. Das extra große Display der Waage bleibt unsichtbar bis die Körpermessung beginnt. Zusammen mit dem modernen schwarzen Design ist die Waage optisch ein echter Blickfang in deinem Badezimmer.

Ausstattung:
Zifferngröße 40 mm
Abschaltautomatik
Körperwasseranzeige
Kalorien_BMR
Kalorien_AMR
Überlastungsanzeige
5 Aktivitätsgrade
BMI Berechnung
Körperfettanzeige
Knochenanzeige u. Muskelanteilanzeige
Beleuchtetes Display

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 8 · Datenübertragung: Bluetooth · Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,BMI Ermittlung,Knochengewicht,Körperfett,Muskelmasse,Körperwasser · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung: Mignon-Akku (3x), inkl. · Waagen-Besonderheiten: Mit Bluetooth · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Diagnosewaage
3 Batterien Typ AA, 1,5V
Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 300 mm x 300 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | BMI Ermittlung | Knochengewicht | Körperfett | Muskelmasse | Körperwasser
Farbe:
schwarz
Datenübertragung:
Bluetooth
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Waagen-Besonderheiten:
Mit Bluetooth
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Anzahl Speicherplätze:
8
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Mignon-Akku (3x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 24,55*
€ 33,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,69*
€ 33,49*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,30*
€ 42,53*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 44,09*
4
Frei Haus
ab € 35,455*
€ 45,825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.