Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF 880 WiFi Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988100-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     76008
EAN/GTIN:
     4211125760083
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Beurer BF 880 WiFi Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Schwarz

Beurer BF 880 WIFI Diagnosewaage

Automatische Synchronisierung: Die Daten jedes Wiegevorgangs werden via WIFI automatisch hochgeladen
Waage auch ohne App nutzbar
8 Benutzerspeicher mit Personenerkennung

Mit der Beurer BF 880 Diagnosewaage behältst du deine Körperdaten einfach per Smartphone App immer im Blick. Neben deinem Körpergewicht werden weitere wichtige Daten, wie der Körperfettanteil, das Körperwasser, der Muskelanteil oder der Knochenanteil erfasst.

Ausstattung:
Abschaltautomatik
5 Aktivitätsgrade
Beleuchtetes Display
BMI Berechnung
Kalorien_AMR
Kalorien_BMR
Knochenmasse u. Körperfettanzeige
Muskelanteilanzeige
Zifferngröße 28 mm
Überlastungsanzeige

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 8 · Datenübertragung: Bluetooth,WiFi · Genauigkeit (Details): 100 g · Gewicht: 1.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,Knochengewicht,Körperwasser,Körperfett,Muskelmasse,BMI Ermittlung · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (3x), inkl. · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Diagnosewaage BF 880 WIFI
3 Batterien Typ AA, 1,5V,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 27 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | Knochengewicht | Körperwasser | Körperfett | Muskelmasse | BMI Ermittlung
Farbe:
schwarz
Datenübertragung:
Bluetooth | WiFi
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Anzahl Speicherplätze:
8
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (3x)|ツ| inkl.
Gewicht:
1.7 kg
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 40,21*
€ 52,19*
3
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 62,15*
1
€ 4,00*
ab € 40,98*
€ 63,79*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 64,51*
3
Frei Haus
ab € 51,67*
€ 64,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.