Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 215 Rome Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Glas, Multi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988107-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     75653
EAN/GTIN:
     4211125756536
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Beurer GS 215 Rome Digitale Personenwaage Wägebereich (max.)=180 kg Glas,Multi-Color

Beurer GS 215 Rome Glaswaage

Moderne Dot-Matrix-Anzeige
Trittfläche aus Sicherheitsglas
Überlastungsanzeige

Nicht jeder Alltagsgegenstand muss langweilig sein. Der regelmäßige Gang auf die Beurer GS 215 Glaswaage Rome vermittelt mit dem eindrucksvollen Design des Kolosseums fast schon Urlaubsfeeling. Neben den optischen Argumenten überzeugt die Personenwaage jedoch vor allem durch ihre zuverlässigen Ergebnisse in moderner Dot-Matrix-Anzeige.

Ausstattung:
Ein- und Abschaltautomatik
Moderne Dot-Matrix-Anzeige
Weißes, gut lesbares Magic-Display: Display ist unsichtbar - erscheint nur bei Messung
Ziffernhöhe: 27 mm
Überlastungsanzeige

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Glas,Multi-Color · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Stromversorgung: Micro-Batterien (3x) · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Glaswaage
3 x 1,5V AAA Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 300 x 21 mm
Herstellerfarbe:
Glas | Multi-Color
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterien (3x)
Produkt-Art:
Digitale Personenwaage
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage, Beurer, 75653, GS 215 Rome, Körperwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 12,91*
€ 18,05*
4
€ 5,00*
ab € 14,63*
€ 20,19*
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 14,58*
€ 20,30*
4
Frei Haus
ab € 15,125*
€ 20,795*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 18,98*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.