Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MG 330 grey Massagesitzauflage 36 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988117-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     10039
EAN/GTIN:
     4211125100391
Suchbegriffe:
Massage-Auflage
Massage-Matte
Massage-Sitzauflage
Massageauflage
Beurer MG 330 grey Massagesitzauflage 36 W Grau

Beurer MG 330 Shiatsu-Massagesitzauflage grau

4-köpfiges Massagesystem - paarweise rotierend
4D handsimulierende Massageköpfe im Nackenbereich
Spot-Funktion

Verwöhnen Sie sich mit einer entspannenden und tiefenwirksamen Massage des Nackens, oberen Rückens oder unteren Rückens. Die Massage-Sitzauflage kann auf beinahe jeder Sitzgelegenheit verwendet werden - genießen Sie Ihre Massage an Ihrem Lieblingsort.

Ausstattung:
2 Intensitätsstufen
3 Massagebereiche einzeln wählbar
Nackenbereich einstellbar in Höhe und Neigung
Einfache Bedienung mit Handschalter
Ergonomische Schalen Sitzform
Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne
Festes Rückengehäuse
Wohnlicher und hochwertiger Stoff
Pflegeleichtes Material

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 2 · Gewicht: 6.8 kg · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 36 W · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 950 mm · Produktabmessung, Länge: 590 mm

Lieferumfang:
Massagesitzauflage,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 590 x 140 x 950 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
950 mm
Produktabmessung, Länge:
590 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Beurer
Leistung:
36 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
6.8 kg
Produkt-Art:
Massagesitzauflage
Weitere Suchbegriffe: Massagematte, Massagesitz, Massagesitzauflage, Massagestuhlauflage, beurer massage-sitzauflage, massage auflage, massageauflage 3 zonen, Beurer, 10039, MG 330 grey, Massagegeräte, Massage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 181,37*
€ 214,51*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 200,37*
€ 236,31*
€ 3,50*
ab € 213,06*
€ 251,33*
Frei Haus
ab € 231,32*
€ 273,30*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 262,83*
€ 308,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,72*
€ 337,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.