Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50140 Gent 2 Paulmann Home Fernbedienung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2989773-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50140
EAN/GTIN:
     4000870501405
Suchbegriffe:
Paulmann
50140
Gent 2
Funksteuerung
50140 Gent 2 Paulmann Home Fernbedienung Weiß

Fernbedienung Gent 2 Weiß

Zigbee 3.0 Fernbedienung
Für bis zu 30 Lampen

Die Gent 2 setzt die Erfolgsgeschichte des einfachen smarten Steuerns fort. Mit der Zigbee 3.0 zertifizierten Fernbedienung lassen sich Lichtprodukte von Paulmann und anderen Herstellern ohne App oder Gateway individuell steuern. Die Gent 2 liefert umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten von bis zu 30 Lampen oder Leuchten in bis zu vier Gruppen. Diese können einzeln oder in beliebiger Kombination gesteuert werden, wobei die roten Aktivierungs-LEDs dem Nutzer anzeigen, welche Gruppen zur Steuerung angesprochen sind. Die Fernbedienung ermöglicht volle Kontrolle über Schalten und Dimmen, Weißlicht- und RGB-Steuerung. Eine Nutzung zusammen mit dem Paulmann smik Gateway zur parallelen Steuerung über App oder Sprache wird ebenfalls unterstützt. Die Steuerung von Zigbee 3.0 Produkten anderer Hersteller ist in der Regel durch die Gent 2 möglich, wird von Paulmann jedoch nicht garantiert.

Ausstattung:
Direkte Steuerung von Zigbee 3.0 Lichtprodukten über Touchlink
Einfaches Schalten, Dimmen und Einstellen von weißem und farbigem Licht
Praktische Nutzung von bestehenden und individualisierten Presets
Steuert Zigbee 3.0 Lichtprodukte von Paulmann und anderen Herstellern ohne App oder Gateway über Touchlink
Weißlichtsteuerung von 2.000 bis 6.500 Kelvin
Individuelle Anpassung von Warmweiß- und Kaltweißtönen sowie Durchschalten von fünf Presets möglich
Detaillierte RGB Farbsteuerung mit einstellbarer Farbsättigung
Abspeicherung von sieben individualisierten Presets sowie einstellbarer dynamischer Farbverlauf möglich
Einbindung an das smik Gateway zur parallelen Steuerung über App, Sprache und Gent möglich
Steuerung von max. 30 Geräten in bis zu vier Gruppen; Gruppen einzeln oder in Kombination steuerbar
Zertifiziertes Zigbee 3.0 Produkt
Betrieb mit zwei handelsüblichen CR2032 Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Außen-Breite: 45 mm · Außen-Länge: 137 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Zigbee · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: App steuerbar · Lebensdauer circa: 50000 h · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Paulmann Home · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Fernbedienung Gent 2 Weiß (inkl. 2x CR2032),Anleitung.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2032
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
137 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP20
Lebensdauer circa:
50000 h
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar
Serie (Haustechnik):
Paulmann Home
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Außen-Länge:
137 mm
Außen-Breite:
45 mm
Batterien:
2
Schutzklasse:
III
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Zigbee
Produkt-Art:
Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Funk-Fernsteuerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,23*
€ 26,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,58*
€ 26,88*
€ 4,00*
ab € 19,59*
€ 26,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,82*
€ 27,09*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 30,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.