Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic MWG 792 Mikrowelle Schwarz 700 W Grillfunktion, Timerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992047-BP
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     264002
EAN/GTIN:
     4006160640021
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Clatronic MWG 792 Mikrowelle Schwarz 700 W Grillfunktion,Timerfunktion

MWG 792 schwarz 20L 700/800W Mikrowelle mit Grill

700 Watt Mikrowellenleistung
800 Watt Grillleistung
20 Liter Garraum

Entdecken Sie die leistungsstarke Mikrowelle von Clatronic und erleben Sie eine neue Dimension der Küchenpraktikabilität. Mit 700 Watt Mikrowellenleistung, 800 Watt Grillleistung und einem großzügigen 20-Liter-Garraum bietet dieses Gerät eine ideale Kombination aus Geschwindigkeit und Kapazität, um Ihre Mahlzeiten blitzschnell zuzubereiten.
Die 5 Mikrowellen-Leistungsstufen und die 3 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle) erlauben Ihnen volle Kontrolle über die Zubereitung Ihrer Speisen. Egal, ob Sie Reste aufwärmen, ein schnelles Abendessen zubereiten oder ein köstliches Dessert zaubern möchten – diese Mikrowelle passt sich perfekt Ihren Bedürfnissen an.
Der praktische Drehteller mit einem Durchmesser von ca. 24,5 cm sorgt für eine gleichmäßige Erhitzung Ihrer Speisen, während der 30-Minuten-Timer mit Endsignal dafür sorgt, dass Ihre Gerichte genau zur richtigen Zeit fertig sind.
Die integrierte Garraumbeleuchtung gewährleistet, dass Sie den Kochvorgang stets im Blick haben. Sie können Ihre kulinarischen Kreationen während des Kochens beobachten und sicherstellen, dass sie genau den gewünschten Punkt erreichen.
Das stilvolle Design fügt sich nahtlos in jede Küche ein und bringt einen Hauch von Eleganz in Ihren Raum.
Entdecken Sie die Vielseitigkeit und Komfort dieser Mikrowelle und lassen Sie sich von ihrer Leistung und Zuverlässigkeit begeistern. Egal, ob Sie ein schnelles Mittagessen für die Arbeit vorbereiten oder ein festliches Abendessen für Ihre Lieben zaubern möchten – diese Mikrowelle wird Ihnen helfen, Ihre kulinarischen Ideen in die Realität umzusetzen.

Ausstattung:
700 Watt Mikrowellenleistung
800 Watt Grillleistung
20 Liter Garraum
5 Mikrowellen-Leistungsstufen
3 Kombi-Leistungsstufen (Grill/Mikrowelle)
1 Grillstufe
Drehteller: Ø ca. 24,5 cm
Grillrost: Ø ca. 21,0 cm
30 Minuten-Timer mit Endsignal
Garraumbeleuchtung
Großes Sichtfenster

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 10100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: Grillfunktion,Timerfunktion · Leistung (Grill): 800 W · Leistung (Mikrowelle): 700 W · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 255 mm · Produktabmessung, Tiefe: 320 mm · Volumen: 20 l

Lieferumfang:
Mikrowelle,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 450 x 255 x 320 mm
Volumen:
20 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
320 mm
Produktabmessung, Höhe:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
450 mm
Marke:
Clatronic
Küchengeräte-Besonderheiten:
Grillfunktion | Timerfunktion
Leistung (Grill):
800 W
Leistung (Mikrowelle):
700 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Gewicht:
10100 g
Produkt-Art:
Mikrowelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,69*
€ 74,77*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 59,66*
€ 74,78*
€ 5,46*
ab € 69,22*
€ 85,62*
Frei Haus
ab € 70,94*
€ 88,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.