Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon EEC0252B2-000U-A99 Axiallüfter 24 V/DC 157.97 m³/h (L x B x H) 25 x 120 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992666-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     EEC0252B2-000U-A99
EAN/GTIN:
     4021087031615
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon EEC0252B2-000U-A99 Axiallüfter 24 V/DC 157.97 m³/h (L x B x H) 25 x 120 x 120 mm

Lüfter 24V 120x25 K 157,9m³/h 40,5dBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Litze · Betriebsspannung max.: 27.6 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Drehzahl: 2700 U/min · Druck max.: 54.78 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 40.5 dB · Gewicht: 189.1 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Kugellager · Lebensdauer: 70000 h · Leistung: 3.5 W · Luftdurchsatz: 157.97 m³/h · Material: Thermoplast · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Stromaufnahme max.: 0.146 A · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Anschlussart: Litzen UL1007 AWG24, abisoliert, verzinnt

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 120 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
0.146 A
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
70000 h
Anschluss (Bauelemente):
Litze
Material:
Thermoplast
Typ (Hersteller-Typ):
EEC0252B2-000U-A99
Nennspannung:
24 V/DC
Luftdurchsatz:
157.97 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
40.5 dB
Drehzahl:
2700 U/min
Leistung:
3.5 W
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Druck max.:
54.78 Pa
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 27.6 V/DC
Betriebsspannung max.:
27.6 V/DC
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
189.1 g
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, Sunon, EEC0252B2-000U-A99, lüfter, kühler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,98*
€ 13,16*
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 13,55*
€ 4,00*
ab € 8,44*
€ 13,59*
€ 6,90*
ab € 8,25*
€ 16,00*
€ 5,95*
ab € 17,08*
€ 25,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7874019
ab € 15,91*
Ähnlich
RS Pro
5415340
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.