Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Downlight V 100 1007476 Abdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992764-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007476
EAN/GTIN:
     4024163278454
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
SLV Downlight V 100 1007476 Abdeckung Weiß

DOWNLIGHT V 100, flache Abdeckung weiß

Flache Abdeckung weiß
Passend für Downlight V100

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die DOWNLIGHT V 100 Einbauleuchte, die in weiß oder schwarz mit einer flachen oder leicht versenkten Abdeckung erhältlich ist. Bei einer Leistungsaufnahme von 6W sind Lichtfarbe (3000K/4000K) sowie Lichtintensität (610lm/640lm) via Dipschalter einstellbar. Dazu ist die DOWNLIGHT V 100 durch die integrierte Anschlussdose des LED-Treibers schnell und einfach installiert. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Einbau-Durchmesser: 95 mm · Einbautiefe: 55 mm · Gewicht: 22 g · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 106 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 106 mm · Produktabmessung, Tiefe: 10.6 mm · Produktabmessung, Ø: 106 mm

Lieferumfang:
1 Abdeckung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 106 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
10.6 mm
Produktabmessung, Ø:
106 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Produktabmessung, Breite:
106 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
SLV
Bauform (Leuchten):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Polycarbonat
Einbautiefe:
55 mm
Einbau-Durchmesser:
95 mm
Gewicht:
22 g
Produkt-Art:
Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: einbau downlights led, downlight, slv einbau downlight, SLV, 1007476, Downlight V 100
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,00*
€ 3,00*
€ 8,50*
ab € 2,12*
€ 3,42*
€ 5,00*
ab € 2,47*
€ 3,94*
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 5,18*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007477
ab € 2,12*
Ähnlich
SLV
1007478
ab € 2,11*
Ähnlich
SLV
1007480
ab € 2,94*
Ähnlich
SLV
1007482
ab € 2,94*
Ähnlich
SLV
1007484
ab € 4,16*
Ähnlich
SLV
1007486
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.