Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV HB V 330 1007678 Halter für Aufbaumontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992790-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007678
EAN/GTIN:
     4024163288132
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
SLV HB V 330 1007678 Halter für Aufbaumontage Schwarz

HIGHBAY V, Anschlusselement 60° einstellbar schwarz

Anschlusselement 60°
einstellbar schwarz
Passend für für die HIGHBAY V Pendelleuchte

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern – unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt auch dieses Anschlusselement für die HIGHBAY V Pendelleuchte, das bei einem Abstrahlwinkel von 60° noch frei einstellbar ist. Entscheiden Sie sich heute noch für SLVtec.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 49.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 132 mm · Produktabmessung, Länge: 202.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 202.5 x 49.6 x 132 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
4.96 mm
Produktabmessung, Höhe:
132 mm
Produktabmessung, Länge:
202.5 mm
Produktabmessung, Breite:
49.6 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
SLV
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Stahl
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Halter für Aufbaumontage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,93*
€ 14,33*
€ 8,50*
ab € 14,40*
€ 14,40*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 15,36*
€ 5,46*
ab € 11,59*
€ 16,68*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007676
ab € 9,97*
Ähnlich
SLV
1007677
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.