Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices AD780ANZ PMIC - Spannungsreferenz Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992908-BP
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD780ANZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Analog Devices AD780ANZ PMIC - Spannungsreferenz Tube

AD Referenzspannungsquellen AD_, REF_ DI

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Durchsteckmontage · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Analog Devices
Marke:
Analog Devices
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
AD780
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
ADI
Typ (Hersteller-Typ):
AD780ANZ
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung analog max.:
36 V
Versorgungsspannung analog min.:
4 V
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsreferenz
Weitere Suchbegriffe: Analog Devices, AD780ANZ, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 18,38*
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 18,39*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 21,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.