Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Diode 1SMA5938 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993251-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1SMA5938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Taiwan Semiconductor Diode 1SMA5938 Tape on Full reel

SMD-Z-Diode 1,5W 36V SMA

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): 1SMA59_ · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
1SMA59_
Typ (Hersteller-Typ):
1SMA5938
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: Taiwan Semiconductor, 1SMA5938, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,296*
Lager 102
100
15
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,314*
1
€ 6,90*
ab € 0,0902*
€ 0,7319*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,314*
€ 0,374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,318
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,237*
€ 0,282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.