| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2993460-BP Herst.-Nr.: AD654JRZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Analog Devices AD654JRZ PMIC
AD U/f- und f/U-Wandler AD_ DIP/DIL, SO
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ADI · Montageart: Leiterplattenmontage
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Analog Devices | Marke: | Analog Devices | Serie (Halbleiter): | AD654 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | ADI | Typ (Hersteller-Typ): | AD654JRZ | Montageart: | Leiterplattenmontage | Betriebstemperatur (max.): | 85 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | Versorgungsspannung analog max.: | 36 V | Versorgungsspannung analog min.: | 4.5 V | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | PMIC |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,79* | € 11,69* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,73* | € 14,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,83* | € 18,40* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,65* | € 18,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|