Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SD103BW RHG Einzeln Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994167-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SD103BW RHG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
Taiwan Semiconductor Schottky-Diode SD103BW RHG Einzeln Tape on Full reel

SMD-Schottky 30V 0,35A SOD123

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung U(F): 0.6 V · Durchlassstrom I(F): 350 mA · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Leiterplattenmontage · Serie (Halbleiter): SD_W · Sperrstrom I(r): 5 nA · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
SD_W
Typ (Hersteller-Typ):
SD103BW RHG
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassstrom I(F):
350 mA
Durchlassspannung U(F):
0.6 V
Sperrstrom I(r):
5 nA
Betriebstemperatur (max.):
125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
U(RRM):
30 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Taiwan Semiconductor, SD103BW RHG, schottkydiode, diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,069*
Lager 102
120
30
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0858*
10
€ 6,90*
ab € 0,0354*
€ 0,1039*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0732*
€ 0,0871
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,0838
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,0752
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06*
€ 0,07
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2,574* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.