Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Z-Diode BZX85C36 R0G Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994292-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX85C36 R0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Taiwan Semiconductor Z-Diode BZX85C36 R0G Tape on Full reel

Z-Diode 1,3W 36V DO41

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 200 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung U(F): 1.20 V · Montageart: Durchsteckmontage · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
BZX85C_
Typ (Hersteller-Typ):
BZX85C36 R0G
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassspannung U(F):
1.20 V
Betriebstemperatur (max.):
200 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: z diode, Taiwan Semiconductor, BZX85C36 R0G, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,062*
€ 0,1025*
Lager 102
150
30
Frei Haus
ab € 0,062*
€ 0,1186*
10
€ 6,90*
ab € 0,057*
€ 0,1452*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1186*
€ 0,1411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1046*
€ 0,1245
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0897*
€ 0,1067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0882*
€ 0,105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,0987
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,0935
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,062*
€ 0,074
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,558* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.