Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY BR838085 ClassicLine Notdusche mit Augendusche, 2 Brauseköpfe, Auffangbecken, Abdeck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995150-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR838085
EAN/GTIN:
     4251138221652
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
B-SAFETY BR838085 ClassicLine Notdusche mit Augendusche,2 Brauseköpfe,Auffangbecken,Abdeckung Stand

ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen- und Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung

Hocheistungsduschkopf
Inkl. Augendusche mit 2 Brauseköpfen und Auffangbecken
Selbst entleerend
Edelstahl mit chemikalienbeständiger Pulver-Beschichtung

Die Freistehenden Industrie-Notduschen werden immer dann eingesetzt, wenn eine Wandmontage der Dusche nicht möglich ist oder aber ein zentraler Anlaufpunkt für die Erste Hilfe geschaffen werden soll. Sinnvoll ist der Einsatz auch in großen Hallen und Produktionsanlagen. Ein großer Vorteil ist die gute Sichtbarkeit der Dusche von allen Seiten. Die Freistehenden Notduschen können optional mit einer großen Auswahl an Optionen an die Anforderungen vor Ort angepasst werden.

Die B-SAFETY Körper-Notduschen der Serie ClassicLine werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und sind für den Einsatz in Labor und Forschung ebenso geeignet wie für den rauen Einsatz in der Industrie. Die grüne chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung von B-SAFETY hat sich in vielen aggressiven Umgebungen bewährt und ist beständig gegen viele Säuren und Laugen.

Die Körper-Notduschen sind mit dem B-SAFETY Hochleistungsduschkopf ausgestattet, der nicht nur die Vorgaben der ANSI Z358.1 und der DIN EN 15154 erfüllt, sondern auch selbstentleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig ist. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut.

Ausstattung:
Inklusive oberem und unterem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-IG für den Einbau in Zirkulationsleitungen, Stopfen 1 1/4-Zoll aus Edelstahl
Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Durchmesser 200 mm
Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl dreiteilig, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit oberem und unterem Wasseranschluss 1 1/4-Zoll-IG, Gesamthöhe 2330 mm
Verbindungsstück aus Edelstahl, für eine schnelle Montage vor Ort und einfache Ausrichtung des Duscharms
Kugelhahn 3/4-Zoll aus entzinkungsbeständigem Messing, mit Schnellmontagesystem und Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm
Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ausladung 630 mm
integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
Integrierte PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Montage am Standrohr, Position und Ausrichtung frei wählbar
Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff, Ablaufanschluss 1 1/2-Zoll-AG
Integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung
Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung
Kugelhahn 3/8-Zoll aus Messing, mit Hebelbedienung über Klappschutzdeckel, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
Strahlregler aus Messing mit einem sehr begrenztem Sprühbild, verchromt
Mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll für die Einstellung der gewünschten Strahlhöhe und Durchflussmenge
Inklusive Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf der Abdeckung, Abmessungen 170 x 170 mm, Erkennungsweite 17 Meter
Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
Gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN EN 15154-5:2019
DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Technische Daten:
Anschluss (Sanitär): 11/4 Zoll · Durchflussmenge (max.): 50 l/min · Körperpflege-Besonderheiten: mit Augendusche,2 Brauseköpfe,Auffangbecken,Abdeckung · Material: Edelstahl,Kunststoff · Montageart: Stand · Normen (Erste Hilfe): DIN EN 15154-1:2006,DIN EN 15154-2:2006,DIN EN 15154-5:2019,ANSI Z358.1-2014,DVGW NW-0416CL0425,DVGW NW-0417CL0263 · Weitere technische Daten: Betriebsdruck: 1,5 bis 3 bar
Ausladung: 630 mm
Gesamthöhe: 2330 mm

Lieferumfang:
Notdusche,Augendusche,Zugstange,Hinweisschild,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Sanitär):
11/4 Zoll
Marke:
B-SAFETY
Körperpflege-Besonderheiten:
mit Augendusche | 2 Brauseköpfe | Auffangbecken | Abdeckung
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Normen (Erste Hilfe):
DIN EN 15154-1:2006 | DIN EN 15154-2:2006 | DIN EN 15154-5:2019 | ANSI Z358.1-2014 | DVGW NW-0416CL0425 | DVGW NW-0417CL0263
Montageart:
Stand
Durchflussmenge (max.):
50 l/min
Produkt-Art:
Notdusche
UKCA-konform:
nicht relevant
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 775,55*
€ 816,89*
5 Tage
7
€ 6,90*
ab € 762,84*
€ 817,59*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 775,95*
€ 837,94*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 800,67*
€ 842,41*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.328,27*
€ 1.381,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,95*
€ 1.644,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,94*
€ 1.637,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,84*
€ 1.609,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,27*
€ 1.580,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.328,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
305316
ab € 49,67*
Zubehör
B-Safety
BR 010 900
ab € 147,30*
Zubehör
k.A.
305314
ab € 451,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.