Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® RASP CAM FPC 30 Kamera-Kabel Raspberry Pi [1x CSI - 1x CSI] 0.30 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995488-BP
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASP CAM FPC 30
EAN/GTIN:
     5056561803548
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
raspberry entwicklungskit
entwicklungskit
Raspberry Pi® RASP CAM FPC 30 Kamera-Kabel Raspberry Pi [1x CSI - 1x CSI] 0.30 m Orange

Raspberry Pi® Kamera-Flachbandkabel 0.30 m

Geeignet für Raspberry Pi 5
22-pol (Board) zu 15-pol (Kamera)
Kabellänge: 0.30 m

Der Raspberry Pi 5 verfügt über zwei vierspurige MIPI-Anschlüsse, welche jeder entweder eine Kamera oder ein Display ansteuern kann.

Dieses Adapterkabel dient zum Anschluss des 15-poligen Kamera-Anschlusses an das 22-polige "Mini"-FPC-Format des Raspberry-Boards.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CSI · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CSI · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Geeignet für: Raspberry Pi® 5 B · Herstellerfarbe: Orange · Kabellänge: 0.30 m · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

Hinweis:
Das Kamera-Kabel darf nur für Kameras verwendet werden. Eine Verwendung mit Displays ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.30 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CSI
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CSI
Marke:
Raspberry Pi®
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Farbe:
orange
Geeignet für:
Raspberry Pi® 5 B
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi
Produkt-Art:
Kamera-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Raspberry Pi®, RASP CAM FPC 30
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,89*
€ 2,87*
Lager 102
74
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,91*
3
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 6,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.