Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datasensing Laserscanner SLS-R5-E Reichweite (max.) 5.5 m Schutzfeldhöhe 5.5 m 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995935-BP
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     958001120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datasensing
958001120
SLS-R5-E
Maschinensicherheit
Datasensing Schutzfeldhöhe 5.5 m Laserscanner Slave SLS-R5-E

Laserscanner Slave SLS-R5-E

Technische Daten:
Ausführung (Sensoren): Slave · Betriebsspannung: 24 V/DC · Laserklasse: 1 · Performance Level: PL d · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 152 mm · Produktabmessung, Länge: 113 mm · Reichweite (max.): 5.5 m · Safety Integrity Level: SIL 2,SILCL 2 · Schutzart: IP65 (nach EN 60529) · Schutzfeldhöhe: 5.5 m · Sendertyp: Halbleiter-Laser Rot · Sicherheitskategorie: 3 · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Zulassungen (Sensoren): TÜV,UL

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 113 x 102 x 152 mm
Produktabmessung, Höhe:
152 mm
Produktabmessung, Länge:
113 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Marke:
Datasensing
Schutzart:
IP65 (nach EN 60529)
Ausführung (Sensoren):
Slave
Performance Level:
PL d
Sicherheitskategorie:
3
Safety Integrity Level:
SIL 2 | SILCL 2
Zulassungen (Sensoren):
TÜV | UL
Sendertyp:
Halbleiter-Laser Rot
Typ (Hersteller-Typ):
SLS-R5-E
Laserklasse:
1
Reichweite (max.):
5.5 m
Betriebsspannung:
24 V/DC
Schutzfeldhöhe:
5.5 m
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Laserscanner
Weitere Suchbegriffe: Personenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.085,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.221,18*
€ 5.023,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.188,18*
€ 4.983,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.122,19*
€ 4.905,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.100,20*
€ 4.879,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.085,59*
€ 4.861,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.