Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3296W-1-204LF Cermet-Trimmer 0.5 W 200 kΩ 9 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996189-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296W-1-204LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer bourns
Bourns 3296W-1-204LF Cermet-Trimmer 0.5 W 200 kΩ 9 ° 1 St.

Cermet-Trimmpotentiometer, 25 Umdrehungen, 200 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 3296W-1-204

Cermet-Trimmpotentiometer Typ Bourns 3296. Für 25 Umdrehungen; Belastbarkeit: 0,5 W bei +70 °C (0 bei +125 °C), Betriebsspannung: max. 300 V, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C, Toleranz: ±10 %, Temperaturkoeffizient: ±100. Stehend mit Einstellung von oben und Kontaktanordnung in einer Reihe Typ 3296W. Typ: 200K

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausführung (allgemein): THT · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 9 ° · Produktabmessung, Breite: 4.83 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.03 mm · Produktabmessung, Länge: 9.53 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandswert (Widerstand): 200 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.53 x 4.83 x 10.03 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.03 mm
Produktabmessung, Länge:
9.53 mm
Produktabmessung, Breite:
4.83 mm
Marke:
Bourns
Anzahl Umdrehungen:
25
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Betätigungsart:
oben
Typ (Hersteller-Typ):
3296W-1-204LF
Ausführung (allgemein):
THT
Drehwinkel (elektrisch):
9 °
Rastermaß:
2.54 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
200 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, Bourns, 3296W-1-204LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.