Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 53RAA-R25-A15L Cermet-Potentiometer 1 W 10 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996372-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     53RAA-R25-A15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Bourns 53RAA-R25-A15L Cermet-Potentiometer 1 W 10 kΩ 1 St.

Cermet-Potentiometer, 10 kΩ, 1 W, linear, Lötöse, 53RAA-R25-A15L

10 kΩ
linear

Potentiometer Typ Bourns Serie 50. Bauform: Mod. 51 und 53, je nach Typ mit seitlichen Lötstift- oder Lötfahnenanschlüssen, Ausführung: linear, Linearität: ±5,0 %, Temperaturbereich: +1,0 bis +125 °C, Prüfspannung: 1500 VAC, Drehwinkel: elektrisch 270°, mechanisch 290° (jeweils ±5,0°). Cermet-Potentiometer mit Lötfahnen. Widerstandtoleranz: ±10 %, Temperaturkoeffizient: ±150, Leistung: 1,0 W. Technische Merkmale (Typ, Widerstandwert, Achsdurchmesser, Schaftlänge): 53RAA-R25-A15L, 10K, 6,0 mm, 25 mm

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausführung (allgemein): gerade · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Drehwinkel (elektrisch): 270 ° · Drehwinkel (mechanisch): 290 ° · Produktabmessung, Breite: 13.5 mm · Produktabmessung, Länge: 12.5 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): 1 °C · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Lieferumfang:
53RAA-R25-A15L.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 12.5 mm x 13.5 mm
Produktabmessung, Länge:
12.5 mm
Produktabmessung, Breite:
13.5 mm
Marke:
Bourns
Anzahl Umdrehungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
53RAA-R25-A15L
Ausführung (allgemein):
gerade
Drehwinkel (elektrisch):
270 °
Drehwinkel (mechanisch):
290 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
1 °C
Produkt-Art:
Cermet-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, Bourns, 53RAA-R25-A15L, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.