Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223321 Überspannungsschutz-Zwischenstecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997207-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223321
EAN/GTIN:
     4047443482129
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Hama 00223321 Überspannungsschutz-Zwischenstecker Weiß

Steckdosenadapter, Schutzkontakt, Überspannungsschutz, Netzspannung, Weiß

Rote Kontrollleuchte: optische Funktionsanzeige des Überspannungsschutzes
Grüne Kontrollleuchte: optische Anzeige für anliegende Netzspannung
Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden

Steckdosenadapter schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen durch Spannungsspitzen, statische Aufladungen und indirekte Blitzeinschläge.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung: 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Herstellerfarbe: Weiß · Weitere technische Daten: Netzspezifikation: 16 A · Überspannungsschutz für: Steckdosen

Lieferumfang:
Steckdosenadapter,Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Hama
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Anschluss-Leistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Zwischenstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
222
€ 4,99*
ab € 5,63*
€ 8,12*
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 11,27*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 11,29*
€ 3,50*
ab € 19,47*
€ 26,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,29*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00108841
ab € 6,25*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00030535
ab € 5,73*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.