Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Taster Asfora Weiß (RAL 9003) EPH0770121D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997229-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPH0770121D
EAN/GTIN:
     3606486875599
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
taster up-einsätze
Schneider Electric Taster Asfora Weiß (RAL 9003) EPH0770121D

Schneider Electric Asfora Taster 1-Fach Taster 10 A - 250 V, Unterputz, Steckklemmen, weiß

Einfache Bedienung: Der 1-Fach Taster ermöglicht eine benutzerfreundliche Steuerung von Beleuchtung oder anderen elektrischen Geräten mit einem einfachen Tastendruck
Zuverlässige Leistung: Mit einer Nennstromstärke von 10 A bietet der Taster eine zuverlässige Leistung und kann mit verschiedenen elektrischen Lasten umgehen
Ästhetisches Design: Das weiße Design des Unterputz-Tasters passt harmonisch zu verschiedenen Inneneinrichtungen und verleiht Ihren Wänden ein modernes und elegantes Aussehen
Einfache Installation: Der Taster ist einfach zu installieren und passt perfekt in standardmäßige Unterputzdosen was den Installationsprozess erleichtert
Robuste Qualität: Der Taster wurde von Schneider Electric einem renommierten Hersteller von Elektroinstallationen entwickelt und bietet eine hochwertige Verarbeitung für eine langanhaltende Nutzung
VDE zertifiziert: Erfüllt die hohen Sicherheitsstandards gemäß VDE Normen

Dieses Schneider Electric Gerät ist ein Taster 10 AX der Designlinie Asfora, schraubenlos ohne Rahmen in der Farbe weiß. Es handelt sich um einen 1-poligen Taster ohne Rahmen. Die Befestigung des Geräts erfolgt durch Schrauben oder Krallen. Seine Betriebsspannung liegt bei 250 VAC und der Nennstrom bei 10 AX. Der Leistungsbereich dieses Geräts beträgt 2300 W. Dieses Gerät ermöglicht eine bündige Unterputzmontage. Die Abmessungen sind (B) 71 mm x (H) 71 mm x (T) 43 mm und die Projektionstiefe beträgt 15 mm. Es wiegt 58,6 g. Die Farbe dieses Geräts ist weiß (RAL 9003) mit glänzender Oberfläche. Es ist aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) hergestellt. Die Betriebstemperatur reicht von -5 °C bis +40 °C. Es erreicht die Schutzart IP20. Asfora umfasst elegante Steuerungen für Schalter und Steckdosen, Dimmer für die Innen- und Bereichsbeleuchtung, Rollläden und Steckdosen für TV/R/SAT, Strom, Daten sowie USB. Alle Asfora-Produkte entsprechen den neuesten Standards und werden aus robusten Materialien hergestellt, die dem täglichen Gebrauch über Jahre hinweg standhalten. Dieses Gerät entspricht den Normen IEC 60669-1, dem Qualitätslabel von CE, UKR und TSE, VDE, NF-Zertifizierung.
Komplettgerät bestehend aus Unterputzeinsatz mit frontseitiger Abdeckung (siehe Produktfoto). Gerät ist noch mit einem Asfora Rahmen (weiß) zu ergänzen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schneider Electric, Taster 1 polig UP, weiß, Asfora, EPH0770121D · Herstellerfarbe: Weiß (RAL 9003) · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Taster · Schalterprogramm-Material: ABS · Schalterprogramm-Serie: Asfora · Schaltleistung: 2300 W · Schutzart: IP20 · Temperaturbereich (Details): -5 °C - 40 °C · VDE-Norm: 0632-1

Lieferumfang:
Komplettgerät: Unterputzeinsatz mit frontseitiger Abdeckung.

Systemvoraussetzungen:
1-Fach Rahmen, Asfora weiß: EPH5800121D
2-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800221D
3-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800321D
4-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800421D
2-Fach Rahmen, Vertikal, Asfora weiß: EPH5810221D
3-Fach Rahmen, Vertikal, Asfora weiß: EPH5810321D
Blindabdeckung, Asfora weiß: EPH5670121D

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß (RAL 9003)
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Schneider Electric|ツ| Taster 1 polig UP|ツ| weiß|ツ| Asfora|ツ| EPH0770121D
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Temperaturbereich (Details):
-5 °C - 40 °C
Schalterprogramm-Funktion:
Taster
Schalterprogramm-Material:
ABS
Schalterprogramm-Serie:
Asfora
Schaltleistung:
2300 W
Produkt-Art:
Schalterprogramm
UKCA-konform:
nein
VDE-Norm:
0632-1
Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, EPH0770121D, Asfora, Schalter, Taster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
751
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,93*
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.