Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric RJ11-Telefondose Asfora Weiß (RAL 9003) EPH4270121D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997245-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPH4270121D
EAN/GTIN:
     3606486875773
Suchbegriffe:
Telefondose
telefondose
Schneider Electric RJ11-Telefondose Asfora Weiß (RAL 9003) EPH4270121D

Schneider Electric Asfora RJ11-Telefondose 2-Fach, Telefon Steckdose Unterputz, 2 Ausgänge weiß

Dualer Anschluss: Die RJ11-Telefondose bietet zwei Anschlüsse um zwei separate Telefonleitungen oder Geräte anzuschließen
Einfache Installation: Die Unterputzmontage ermöglicht eine einfache und saubere Integration der Telefondose in Ihre Elektroinstallation
Zuverlässige Verbindung: Die RJ11-Steckverbinder gewährleisten eine stabile und zuverlässige Verbindung für eine klare und ununterbrochene Telefonverbindung
Kompatibilität: Die Telefondose ist mit gängigen RJ11-Steckern kompatibel und kann mit einer Vielzahl von Telefonen und anderen Telekommunikationsgeräten verwendet werden
Ästhetisches Erscheinungsbild: Das weiße Design der Telefondose fügt sich nahtlos in Ihre Raumgestaltung ein und sorgt für ein sauberes und modernes Erscheinungsbild
VDE zertifiziert: Erfüllt die hohen Sicherheitsstandards gemäß VDE Normen

Dieses Schneider Electric Gerät ist eine RJ11-Telefonsteckdose der Designlinie Asfora, ohne Rahmen in der Farbe weiß. Diese Telefonsteckdose hat zwei RJ11-Anschlüsse. Dieses Gerät wird mit Krallen befestigt. Die Anschlussklemmen dieser Telefondose sind Schraubklemmen. Außerdem ist es quecksilber- und schwermetallfrei und somit umweltfreundlich. Darüber hinaus ist diese RJ11-Telefonsteckdose speziell für Wohnhäuser und kleine Gewerbebetriebe konzipiert, um den täglichen Bedarf einfach und sicher zu decken. Dieses Gerät ermöglicht eine bündige Unterputzmontage. Die Abmessungen sind (B) 7mm x (H) 7mm x (T) 3mm und die Projektionstiefe beträgt mm. Es wiegt 5g. Die Farbe dieses Geräts ist weiß (RAL 9003) mit glänzender Oberfläche. Es ist aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) hergestellt. Es erreicht die Schutzart IP20. Asfora umfasst elegante Steuerungen für Schalter und Steckdosen, Dimmer für die Innen- und Bereichsbeleuchtung, Rollläden und Steckdosen für TV/R/SAT, Strom, Daten sowie USB. Alle Asfora-Produkte entsprechen den neuesten Standards und werden aus robusten Materialien hergestellt, die dem täglichen Gebrauch über Jahre hinweg standhalten.
Komplettgerät bestehend aus Unterputzeinsatz mit frontseitiger Abdeckung (siehe Produktfoto). Gerät ist noch mit einem Asfora Rahmen (weiß) zu ergänzen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schneider Electric, RJ11-Telefondose 2-Fach UP, weiß, Asfora, EPH4270121D · Herstellerfarbe: Weiß (RAL 9003) · Nennspannung: 250 V/AC · Schalterprogramm-Funktion: RJ11-Telefondose · Schalterprogramm-Material: ABS · Schalterprogramm-Serie: Asfora · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Komplettgerät: Unterputzeinsatz mit frontseitiger Abdeckung.

Systemvoraussetzungen:
1-Fach Rahmen, Asfora weiß: EPH5800121D
2-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800221D
3-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800321D
4-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800421D
2-Fach Rahmen, Vertikal, Asfora weiß: EPH5810221D
3-Fach Rahmen, Vertikal, Asfora weiß: EPH5810321D
Blindabdeckung, Asfora weiß: EPH5670121D

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß (RAL 9003)
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Schneider Electric|ツ| RJ11-Telefondose 2-Fach UP|ツ| weiß|ツ| Asfora|ツ| EPH4270121D
Nennspannung:
250 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
RJ11-Telefondose
Schalterprogramm-Material:
ABS
Schalterprogramm-Serie:
Asfora
Produkt-Art:
Schalterprogramm
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, EPH4270121D, Asfora
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 9,91*
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 9,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.