Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Blindabdeckung Asfora Weiß (RAL 9003) EPH5670121D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997248-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPH5670121D
EAN/GTIN:
     3606486875889
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel
Schneider Electric Blindabdeckung Asfora Weiß (RAL 9003) EPH5670121D

Schneider Electric Asfora Blindabdeckung, Abdeckplatte, ABS, Weiß

Ästhetisches Design: Die Asfora Blindabdeckung in Weiß verleiht Ihren Schaltern und Steckdosen ein sauberes und stilvolles Aussehen
Vollständige Abdeckung: Die Blindabdeckung schließt die Öffnungen ab wenn keine Steckdosen oder Schalter installiert sind um ein einheitliches Erscheinungsbild sicherzustellen
Einfache Installation: Die Montage der Blindabdeckung ist einfach und unkompliziert um eine schnelle und problemlose Integration in Ihre Elektroinstallation zu ermöglichen
Hochwertige Materialien: Hergestellt aus hochwertigen Materialien ist die Blindabdeckung robust und langlebig für eine langfristige Nutzung
Kompatibilität: Die Asfora Blindabdeckung ist mit anderen Asfora-Schaltern und -Steckdosen kompatibel und ermöglicht eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes Schaltersystem
VDE zertifiziert: Erfüllt die hohen Sicherheitsstandards gemäß VDE Normen

Dieses Schneider Electric Gerät ist eine Blindabdeckung der Designlinie Asfora, ohne Rahmen in der Farbe weiß. Dieses Gerät wird mit Krallen befestigt. Darüber hinaus ist diese Blindabdeckung speziell für den Wohnbereich konzipiert, um die täglichen Bedürfnisse einfach und sicher zu erfüllen. Dieses Gerät ermöglicht eine bündige Unterputzmontage. Die Abmessungen sind (B) 71 mm x (H) 71 mm x (T) 35 mm und die Projektionstiefe beträgt 9 mm. Es wiegt 40 g. Die Farbe dieses Geräts ist weiß (RAL 9003) mit glänzender Oberfläche. Es ist aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) hergestellt. Es erreicht die Schutzart IP20. Asfora umfasst elegante Steuerungen für Schalter und Steckdosen, Dimmer für die Innen- und Bereichsbeleuchtung, Rollläden und Steckdosen für TV/R/SAT, Strom, Daten sowie USB. Alle Asfora-Produkte entsprechen den neuesten Standards und werden aus robusten Materialien hergestellt, die dem täglichen Gebrauch über Jahre hinweg standhalten.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schneider Electric, Blindabdeckung, weiß, Asfora, EPH5670121D · Herstellerfarbe: Weiß (RAL 9003) · Schalterprogramm-Funktion: Blindabdeckung · Schalterprogramm-Material: ABS · Schalterprogramm-Serie: Asfora

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß (RAL 9003)
Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Schneider Electric|ツ| Blindabdeckung|ツ| weiß|ツ| Asfora|ツ| EPH5670121D
Schalterprogramm-Funktion:
Blindabdeckung
Schalterprogramm-Material:
ABS
Schalterprogramm-Serie:
Asfora
Produkt-Art:
Schalterprogramm
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, EPH5670121D, Asfora
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
427
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,39*
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.