Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Rahmen Asfora Weiß (RAL 9003) EPH5810221D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997251-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPH5810221D
EAN/GTIN:
     3606486875865
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 2-fach weiß
Schneider Electric Rahmen Asfora Weiß (RAL 9003) EPH5810221D

Schneider Electric Asfora 2-Fach Rahmen für Schalter und Steckdose, Vertikal, weiß

Schneider Electric Asfora 2-Fach Rahmen für Schalter und Steckdose vertikal weiß
Vertikale Ausrichtung für platzsparende Installationen
Passend für Asfora-Schalter und -Steckdosen
Hochwertiges Material in Weiß für ein ästhetisches Erscheinungsbild
Einfache Montage und robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
VDE zertifiziert: Erfüllt die hohen Sicherheitsstandards gemäß VDE Normen

Dieses Schneider Electric Gerät ist ein 2-Fach Rahmen vertikall der Designlinie Asfora, ohne Rahmen in der Farbe weiß. Es handelt sich um einen 2-Fach Abdeckrahmen mit vertikaler Einbaurichtung. Darüber hinaus ist dieser Rahmen speziell für den Wohnbereich konzipiert, um die täglichen Bedürfnisse einfach und sicher zu erfüllen. Außerdem ist es quecksilber- und schwermetallfrei und somit umweltfreundlich. Dieses Gerät ermöglicht eine bündige Unterputzmontage. Die Abmessungen sind (B) 83 mm x (H) 154 mm x (T) 9mm und die Projektionstiefe beträgt 9 mm. Es wiegt 19 g. Die Farbe dieses Geräts ist weiß (RAL 9003) mit glänzender Oberfläche. Es ist aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) hergestellt. Es erreicht die Schutzart IP20. Asfora umfasst elegante Steuerungen für Schalter und Steckdosen, Dimmer für die Innen- und Bereichsbeleuchtung, Rollläden und Steckdosen für TV/R/SAT, Strom, Daten sowie USB. Alle Asfora-Produkte entsprechen den neuesten Standards und werden aus robusten Materialien hergestellt, die dem täglichen Gebrauch über Jahre hinweg standhalten.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schneider Electric, 2-Fach Rahmen Vertikal, weiß, Asfora, EPH5810221D · Herstellerfarbe: Weiß (RAL 9003) · Schalterprogramm-Funktion: Rahmen · Schalterprogramm-Material: ABS · Schalterprogramm-Serie: Asfora · Schutzart: IP20 · VDE-Norm: 0632-1

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß (RAL 9003)
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Schneider Electric|ツ| 2-Fach Rahmen Vertikal|ツ| weiß|ツ| Asfora|ツ| EPH5810221D
Schalterprogramm-Funktion:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
ABS
Schalterprogramm-Serie:
Asfora
Produkt-Art:
Schalterprogramm
UKCA-konform:
nein
VDE-Norm:
0632-1
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Schneider Electric, EPH5810221D, Asfora
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2917
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,61*
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.