Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 018-0131 ESD-Beutel (L x B) 305 mm x 152 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997314-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     018-0131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Antistat 018-0131 ESD-Beutel (L x B) 305 mm x 152 mm 100 St.

ESD-Feuchtigkeitsbarriere Tasche 3.6 Mil 6x12" 152 x 305mm

Diese Feuchtigkeitsbarrierebeutel, 3,6 Mil, wurden speziell hergestellt, um empfindliche Geräte und Produkte vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) und Feuchtigkeitsschäden während des Transports oder der Lagerung zu schützen. Diese Beutel bieten maximalen Widerstand gegen das Eindringen von Dampf und Sauerstoff.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Länge: 305 mm · Typ: 018-0131

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 305 mm x 152 mm
Produktabmessung, Länge:
305 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Marke:
Antistat
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
018-0131
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, Antistat, 018-0131, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,80*
€ 29,64*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 29,65*
€ 6,90*
ab € 24,93*
€ 42,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,65*
€ 35,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,32*
€ 34,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,88*
€ 33,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,77*
€ 29,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.