Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 018-0400 ESD-Beutel (L x B) 508 mm x 254 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997318-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     018-0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Antistat 018-0400 ESD-Beutel (L x B) 508 mm x 254 mm 100 St.

ESD-Feuchtigkeitsbarrieretasche 3.6 Mil 10x20" 254 x 508mm

Diese Feuchtigkeitsbarrierebeutel, 3,6 Mil, wurden speziell hergestellt, um empfindliche Geräte und Produkte vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) und Feuchtigkeitsschäden während des Transports oder der Lagerung zu schützen. Diese Beutel bieten maximalen Widerstand gegen das Eindringen von Dampf und Sauerstoff.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Produktabmessung, Breite: 254 mm · Produktabmessung, Länge: 508 mm · Typ: 018-0400

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 508 mm x 254 mm
Produktabmessung, Länge:
508 mm
Produktabmessung, Breite:
254 mm
Marke:
Antistat
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
018-0400
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: Antistat, 018-0400, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 66,98*
€ 4,00*
ab € 48,54*
€ 66,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,98*
€ 79,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,83*
€ 78,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,03*
€ 75,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,37*
€ 70,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,13*
€ 67,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,57*
€ 60,18
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.