Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 018-0401 ESD-Beutel (L x B) 610 mm x 254 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997319-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     018-0401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Antistat 018-0401 ESD-Beutel (L x B) 610 mm x 254 mm 100 St.

ESD-Feuchtigkeitsbarrieretasche 3.6 Mil 10x24" 254 x 610mm

Diese Feuchtigkeitsbarrierebeutel, 3,6 Mil, wurden speziell hergestellt, um empfindliche Geräte und Produkte vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) und Feuchtigkeitsschäden während des Transports oder der Lagerung zu schützen. Diese Beutel bieten maximalen Widerstand gegen das Eindringen von Dampf und Sauerstoff.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Produktabmessung, Breite: 254 mm · Produktabmessung, Länge: 610 mm · Typ: 018-0401

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 610 mm x 254 mm
Produktabmessung, Länge:
610 mm
Produktabmessung, Breite:
254 mm
Marke:
Antistat
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
018-0401
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: Antistat, 018-0401, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 54,37*
€ 70,97*
€ 4,00*
ab € 52,25*
€ 70,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,97*
€ 84,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,86*
€ 83,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,25*
€ 78,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,93*
€ 74,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,37*
€ 64,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.