Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat ESD-Box (L x B x H) 97 x 71 x 20 mm 025-0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997324-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     025-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
Antistat ESD-Box (L x B x H) 97 x 71 x 20 mm 025-0003

Box für leitfähige Komponenten 97x71x20mm (kein Schaum)

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Anzahl Boxen: 1 · Deckel-Farbe: Schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 97 mm · Typ: 025-0003

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 97 x 71 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Antistat
Deckel-Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
025-0003
Anzahl Boxen:
1
Produkt-Art:
ESD-Box
Weitere Suchbegriffe: ESD-Versandschachteln, chip box, Antistat, 025-0003, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,81*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,82*
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 5,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.