Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat ESD Collegeblock 607-9004 Anzahl der Blätter: 250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997486-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     607-9004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Antistat ESD Collegeblock 607-9004 Anzahl der Blätter: 250

A4 Blau Reinraum-Papier

Das spiralgebundene Integrity-Notizbuch für den Reinraum mit antistatischem Einband, um statische Aufladung zu verhindern. Reinraumgerecht verarbeitet und verpackt in einer kontrollierten ISO 5-Reinraumumgebung und verpackt in Reinraumtaschen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Anzahl der Blätter: 250 · Herstellerfarbe: Blau

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Antistat
Anzahl der Blätter:
250
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
Collegeblock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 19,97*
€ 4,00*
ab € 12,27*
€ 19,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.