Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat ESD-Hochtemperatur-Abdeckpunkt 1000 St. (Ø) 10 mm 053-1002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997604-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     053-1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Band
Kautschukband
kautschukband
Antistat ESD-Hochtemperatur-Abdeckpunkt 1000 St. (Ø) 10 mm 053-1002

Hochtemperatur-Abdeckpunkte 10 mm - Rolle mit 1000 Stück

Hochtemperatur-Polyimid-Abdeckpunkte eignen sich ideal zum Maskieren von Goldfingern auf Leiterplatten beim Wellenlöten oder Löttauchverfahren sowie zum Maskieren von Lötwellen und zur elektrischen Isolierung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Material: Polyimid · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Typ: 053-1002 · Weitere technische Daten: Hitzebeständig: 230 °C
Flamm- und chemikalienbeständig
Ideal zum Abdecken vor dem Wellenlöten
Keine Rückstände beim Entfernen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Abmessungen:
(Ø) 10 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Material:
Polyimid
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
053-1002
Produkt-Art:
ESD-Hochtemperatur-Abdeckpunkt
Weitere Suchbegriffe: Antistat, 053-1002, esd schutz, epa
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0397*
€ 0,05485*
Lager 102
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,04184*
€ 0,05591*
1000
€ 6,90*
ab € 0,03036*
€ 0,06009*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05591*
€ 0,06653
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05551*
€ 0,06606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05311*
€ 0,0632
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05003*
€ 0,05954
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04643*
€ 0,05525
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,04614*
€ 0,05491
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,04184*
€ 0,04979
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.