Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-11991828 Aderendhülsen-Sortiment 0.14 mm², 0.25 mm², 0.34 mm², 0.5 mm²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997957-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11991828
EAN/GTIN:
     4064161310244
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment
TRU COMPONENTS TC-11991828 Aderendhülsen-Sortiment 0.14 mm²,0.25 mm²,0.34 mm²,0.5 mm²,0.75 mm²,1 mm²,1.5 mm²,2.5 mm²,4 mm²,6 mm²,10. mm²,16 mm² Teilisoliert Grau,Lichtblau,Türkis,Weiß,Rot,Schwarz,Blue,Gelb 2110 St.

TRU COMPONENTS Sortiment Aderendhülsen



Teilisoliert

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Lichtblau,Türkis,Weiß,Rot,Schwarz,Blue,Gelb · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Steckschuh: Kupfer verzinnt · Länder-Farbcode: DIN · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.14 mm²,0.25 mm²,0.34 mm²,0.5 mm²,0.75 mm²,1 mm²,1.5 mm²,2.5 mm²,4 mm²,6 mm²,10. mm²,16 mm² · Steckverbinder-Besonderheiten: inkl. Aderendhülsen,Sortimentskasten · Temperaturbereich (Details): 0.14 mm² - 0.34 mm²: 105 °C
0.50 mm² - 16.0 mm²: 75 °C · Weitere technische Daten: Max. Nennspannung: 600 V
Material der Isolierung:
0,14 mm² - 0,34 mm²: PA
0,50 mm² - 16,0 mm²: PVC

Lieferumfang:
200x Grau, 0,14 mm²
250x Lichtblau, 0,25 mm²
250x Türkis, 0,34 mm²
250x Weiß, 0,50 mm²
250x Grau, 0,75 mm²
250x Rot, 1,00 mm²
250x Schwarz, 1,50 mm²
200x Blau, 2,50 mm²
100x Grau, 4,00 mm²
50x Gelb, 6,0 mm²
35x Rot, 10,0 mm²
25x Blau, 16,00 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
2110 St.
Herstellerfarbe:
Grau | Lichtblau | Türkis | Weiß | Rot | Schwarz | Blue | Gelb
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.14 mm² | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.5 mm² | 0.75 mm² | 1 mm² | 1.5 mm² | 2.5 mm²
Querschnitt x Länge:
0.14 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau | blau | weiß | rot | schwarz | gelb
Steckverbinder-Besonderheiten:
inkl. Aderendhülsen | Sortimentskasten
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
TC-11991828
Typ (Hersteller-Typ):
TC-11991828
Kontaktmaterial:
Steckschuh: Kupfer verzinnt
Temperaturbereich (Details):
0.14 mm² - 0.34 mm²: 105 °C<br>0.50 mm² - 16.0 mm²: 75 °C
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Aderendhülsen-Sortiment
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-11991828, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 50,66*
€ 67,08*
€ 4,00*
ab € 49,09*
€ 67,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,08*
€ 79,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,37*
€ 77,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,17*
€ 72,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,59*
€ 70,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,53*
€ 66,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,66*
€ 60,29
pro Packung
1 Packung enthält 2.110 Stück (ab € 0,02401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.